Raspador de madeira triangular 100

N.º do artigo: 836010 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
158 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da lâmina Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 8350 C
Comprimento da lâmina 100 mm
Largura da lâmina 14 mm
comprimento total 200 mm
Modelo do punho Cabo de madeira lacado
Material do punho Madeira
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Raspador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 836010 100
EAN/GTIN 4049002006791
Número do fabricante R462 200 0

Descrição

Ejecución:

Lâmina triangular de perfil oco de aço cromo-vanádio, punho de madeira pintado.

Norma:

DIN 8350 C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta