ESPEJO LED 55MM

N.º do artigo: 834B.RTI
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 834B.RTI
EAN/GTIN 3662424036217
Número do fabricante 834B.RTI
Número L L60130 8021
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Espejo retroiluminado por LEDs para una mejor visibilidad en zonas oscuras
  • Cristal resistente a los arañazos
  • Cristal con marco de plástico para una mejor protección de las piezas y una mayor vida útil del cristal
  • Articulación fácilmente ajustable con tornillo y bloqueable
  • Mango de plástico ergonómico y resistente a los disolventes
  • Max. longitud 850 mm

Característica:

  • D [mm]: 55
  • L [mm]: 955
  • [g]: 78

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta