Gama de punções para corte de chapa/metal com sistema hidráulico manual 1

N.º do artigo: 834855 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da mala 495 mm
Largura da mala 385 mm
Altura da mala 140 mm
Tipo de produto Ferramenta de perfuração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 834855 1
EAN/GTIN 4045197967176
Número do fabricante 834855 1

Descrição

Volumen de suministro:

1 Sistema hidráulico manual n.º 834655.
Cada 1 punção de chapa de fenda (semelhante ao n.º 834160, mas sem rolamentos de esferas) ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
Cada 1 pino de tração de 3/4 polegadas − UNF / M10×1 ou 3/4 polegadas − UNF / M16×1,5 com anilhas espaçadoras.
1 caixas de plástico na dimensão 495×385×140 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta