Sortido de punções redondos para chapa de metal “UNF”? 16,2 - 63,5 mm em mala de plástico 1

N.º do artigo: 834555 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Ferramenta de perfuração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 834555 1
EAN/GTIN 4045197967169
Número do fabricante 834555 1

Descrição

Ejecución:

Selos e parafusos de pressão com rosca fina UNF. Com parafusos de rolamentos de esferas para reduzir a fricção. Compatível com todos os principais fabricantes de perfuradores de chapa com rosca UNF.

Volumen de suministro:

Cada 1 punção com matrizes para ⌀ de furo 16,2 (para M16); 20,4 (para M20 ou PG13); 22,5 (para M22 ou PG16); 25,4 (para M25); 32,5 (para M32); 40,5 (para M40); 50,5 (para M50); 63,5 (para M63).
⌀ 16,2 − 25,4 com rosca UNF de 3/8 polegadas e ⌀ 32,5 − 63,5 com rosca UNF de 3/4 polegadas.
2 parafusos de pressão para rolamento de esferas de 3/8 polegadas − UNF, 40 mm.
1 parafusos de pressão para rolamento de esferas de 3/4 polegadas − UNF, 52 mm.
1 parafusos de pressão para rolamento de esferas de 3/4 polegadas − UNF, 65 mm.
1 broca escalonada HSS (⌀ 6 − 21 mm).
1 caixa de plástico robusta na dimensão 340×280×90 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta