Parafuso sobresselente de rolamento axial de esferas para perfurações redondas 10/55

N.º do artigo: 834060 10/55
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca/comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões dos parafusos M10×1×55
Tamanho da chave 17 mm
indicado para perfurador de chapa redondo de ⌀ 28,3 − 32 mm
Tipo de produto Tornillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 834060 10/55
EAN/GTIN 2050000996740
Número do fabricante 834060 10/55

Descrição

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Perfurador de chapa redondo n.º 834000, 834100 e 834160.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta