Perfuradores redondos sem rolamento axial de esferas 40,5

N.º do artigo: 834000 40,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do punção (⌀ do furo) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do punção (⌀ do furo) 40,5 mm
para rosca métrica conforme DIN EN 60423 M40×1,5
Parafuso de pressão M16×1,5×70
⌀ do furo a abrir previamente 17 mm
Tamanho da chave do parafuso de pressão 24 mm
para espessura do material (chapa aço 37) 2,5 mm
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até 1,75 mm
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 834000 40,5
EAN/GTIN 2050000996559
Número do fabricante 834000 40,5

Descrição

Ejecución:

Composto pelo dado, pelo punção e pelo parafuso de pressão.
Sem rolamento de esferas.

Aplicación:

Para perfurar uma grande variedade de materiais, tais como chapa de aço, chapa V2A, folha de alumínio, folha de cobre, etc. Especialmente para uso em áreas de difícil acesso (por exemplo, grandes painéis de chapa metálica, armários de controlo, caixas de fusíveis, caixas de junção, painéis de painel de instrumentos, pia, corpo, etc.). Não é adequado para processamento de tubos. É essencial lubrificar o parafuso de pressão e a matriz durante o trabalho.
Acionamento:
a) com chave de parafusos.
b) com sistema hidráulico manual n.º 834655 tam. 1.
c) com bomba manual hidráulica n.º 834700. A partir de ⌀ 50, recomenda-se a utilização da bomba manual hidráulica.

Material:

Ferramenta especial de aço, polido.

Nota:

  • Quando trabalhar com equipamento hidráulico, substituir o parafuso de pressão pelo parafuso de tração n.º 834070 (acessórios especiais).
  • tam. 32 e 35 para perfurar pias Nirosta para fixar baterias de pia de 1/2 polegadas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta