Soporte para matrices

N.º do artigo: 832.1P
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
Tipo de produto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 832.1P
EAN/GTIN 3148512067009
Número do fabricante 832.1P
Número L L60130 5276

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Carcasa de fundición de Zamak, permite un centrado preciso de la fresa
  • Acabado de martillo pintado en gris

Característica:

  • d [″]: 1
  • d [mm]: 25,4
  • L [mm]: 220
  • [g]: 115

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta