Alicate de punção de torre com alavanca

N.º do artigo: 831550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
325 peças em stock
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
comprimento total 250 mm
Tipo de produto Ferramenta de perfuração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 831550
EAN/GTIN 4045197896124
Número do fabricante 831550

Descrição

Ejecución:

Corpo de alicate de aço forte com roda rotativa e bloqueio. Com 6 tubos de diferentes tamanhos (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 e 4,5 mm).
Com uma relação de alavanca para poupanças de energia de até 70% e mangas de plástico com forma ergonómica.

Nota:

Material macio por baixo, por exemplo, couro, para evitar danos sob alta pressão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta