Alicate para furos de controlo 3

N.º do artigo: 831450 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da perfuração Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante S115
⌀ da ponteira de punção 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Comprimento 123 mm
Profundidade da boca 32 mm
Tipo de produto Ferramenta de perfuração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 831450 3
EAN/GTIN 4021176182235
Número do fabricante 334-S115

Descrição

Ejecución:

Construção em aço sólido para maior durabilidade. Manipulação rápida e fácil para um trabalho eficiente. O alicate cria um punção redondo com ⌀ 3 mm.

Aplicación:

Para a identificação de crachás de teste e afins.

Material:

Superfície niquelada.

Nota:

Encontram-se etiquetas de inspeção no volume 4 na área de sinais e placas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta