Destornillador dinamométrico MecaTorque preajustado, sin escala, para trabajar con el mismo par de apriete en ámbitos industriales como el montaje o el mecanizado, para hojas intercambiables PB 215, rangos de par de apriete de 0,4-2,0 Nm o 1,0-5,0 Nm

N.º do artigo: 8314.A 0.6 Nm
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8314.A 0.6 Nm
EAN/GTIN 7610733251155
Número do fabricante PB 8314.A 0.6 Nm

Descrição

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico MecaTorque preajustado, sin escala
  • Para trabajar con el mismo par de apriete en ámbitos industriales como el montaje o el mecanizado
  • Para hojas intercambiables PB 215, rangos de par de apriete de 0,4-2,0 Nm o 1,0-5,0 Nm
  • Mango de dos componentes, con revestimiento suave y tacto agradable
  • desbloqueo automático con clic audible y perceptible
  • Posibilidad de ajustar otro valor en el rango preestablecido mediante un comprobador y una llave
  • garantía de los mangos dinamométricos: 3 años desde la compra para defectos de fabricación y de materiales
  • calibración: se recomienda ajustar después de 5000 clics o anualmente.
  • se recomienda realizar la calibración por un centro de ensayos acreditado o por el fabricante.

Característica:

  • Color: gris oscuro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta