Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016, estructura atornillada. Los paneles frontales se abren. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos en tablones derivados de la madera, superficie gris medio. Bases de estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por estante 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Neumáticos: TPE
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3