Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido recubierto de pintura pulverizada, rojo 330 mm

N.º do artigo: 83 60 010
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83 60 010
EAN/GTIN 4003773075424
Número do fabricante 83 60 010
Número L L70010 1290

Descrição

Descrição:

  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • ajuste preciso y rápido de la anchura de apertura pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • autoapriete para ahorrar esfuerzo
  • sin ajuste involuntario de las patas de la pinza
  • gran resistencia al desgaste gracias al dentado endurecido adicionalmente
  • máxima capacidad de carga gracias a las patas de pinza totalmente templadas
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 56 HRC

Característica:

  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 1 5/8in
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 42 mm
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 42mm
  • Diámetro interior en pulgadas: Ø 1 pulg
  • Diámetro interior del tubo: 25 mm
  • con recubrimiento de polvo rojo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta