Llave para tubos en forma de S recubierto de pintura pulverizada, rojo 245 mm

N.º do artigo: 83 30 005
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83 30 005
EAN/GTIN 4003773025221
Número do fabricante 83 30 005
Número L L70010 415

Descrição

Descripción:

  • boca delgada en forma de S
  • desplazamiento del dentado con respecto al sentido de giro
  • Dentado endurecido por inducción adicional
  • Sistema de tres puntos en el tubo, de sujeción automática
  • Asa de doble perfil en T
  • Tuerca de ajuste imperdible
  • recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas rectificadas brillantes
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 56 HRC

Característica:

  • Envergadura: 35 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 1 1/2in
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 35 mm
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 35mm
  • Diámetro interior en pulgadas: Ø 1/2in
  • con recubrimiento de polvo rojo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta