Llave para tubos a 45° recubierto de pintura pulverizada, rojo 320 mm

N.º do artigo: 83 20 010
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83 20 010
EAN/GTIN 4003773014218
Número do fabricante 83 20 010
Número L L70010 418

Descrição

Descrição:

  • Forma sueca
  • mandíbula en ángulo de 45
  • desplazamiento del dentado con respecto al sentido de giro
  • Dentado endurecido por inducción adicional
  • Asa de doble perfil en T
  • Tuerca de ajuste imperdible
  • recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas rectificadas brillantes
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 56 HRC

Característica:

  • Envergadura: 42 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 1 5/8in
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 42 mm
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 42mm
  • Diámetro interior en pulgadas: Ø 1 pulg
  • con recubrimiento de polvo rojo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta