LLAVE MACHO 17MM

N.º do artigo: 82H.17SR
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
Tipo de produto Llave de armario de distribución

Números de identificação e classificações

Número do artigo 82H.17SR
EAN/GTIN 3148518702331
Número do fabricante 82H.17SR
Número L L60130 8062

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 17,0
  • d [mm]: 15,0
  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 370

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta