Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 5 ∙ 226 mm

N.º do artigo: 829KK-5
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 829KK-5
EAN/GTIN 4000896233038
Número do fabricante 829KK-5
Número L L60140 5099

Descrição

Descripción:

  • Hoja hexagonal
  • Con cabeza esférica
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 5 mm
  • Dimensiones / longitud: 226 mm
  • Longitud l1: 200 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta