Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 136 mm

N.º do artigo: 828-T25
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 828-T25
EAN/GTIN 4000896034345
Número do fabricante 828-T25
Número L L60140 2168

Descrição

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T25
  • Dimensiones / longitud: 136 mm
  • Longitud l1: 110 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta