Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 6 ∙ 234 mm

N.º do artigo: 828-6
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 828-6
EAN/GTIN 4000896034246
Número do fabricante 828-6
Número L L60140 25

Descrição

Descripción:

  • Hoja hexagonal
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 6 mm
  • Dimensiones / longitud: 234 mm
  • Longitud l1: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta