Cincel plano para electricista, trabajos en materiales duros como hormigón; transmisión de fuerza de percusión concentrada y muy precisa, vástago octogonal, filo cortante, protección contra el óxido durable, cromada

N.º do artigo: 825.3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 825.3
EAN/GTIN 7610733005963
Número do fabricante PB 825.3
Número L L60060 1840

Descrição

Descripción:

  • Cincel plano para electricista
  • trabajos en materiales duros como hormigón; transmisión de fuerza de percusión concentrada y muy precisa
  • vástago octogonal, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 8 mm
  • Longitud total: 250 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta