Rascador plano ∙ Perfil plano ∙ 270 mm

N.º do artigo: 824
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 824
EAN/GTIN 4000896033881
Número do fabricante 824
Número L L60140 94

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Eliminación, p. ej., de restos de juntas
  • Hoja larga 824
  • Hoja corta 824-1
  • Superficie: galvanizada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil plano
  • Ancho de llave: ∙ 0.5 x 23 mm
  • Dimensiones / longitud: 270 mm
  • Longitud l1: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta