Curvadora completa com acessórios standard 100

N.º do artigo: 823650 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para altura de curvatura até Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 210 mm
Profundidade 175 mm
Altura 260 mm
para altura de curvatura até 100 mm
Peso incluindo acessórios 24 kg
Tipo de produto Aparelho de dobrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 823650 100
EAN/GTIN 2050001931306
Número do fabricante 600000

Descrição

Ejecución:

Aparelho em ferro fundido dúctil à prova de rutura, com aperto rápido excêntrico, para dobragem a frio e a quente de aços planos, redondos e quadrados com elevada precisão - para uso profissional contínuo. Adequado para curvas e desvios particularmente estreitos.

Aplicación:

Para dobragem a frio e a quente exata (ângulo de curvatura 0 − 120°) de material plano, redondo e quadrado. Dobra-se afiado e também redondo em diferentes raios. Parada de comprimento e parada de ângulo para produção em série.
Desempenho máximo de dobragem:
  • (reduzido) com placas de dobragem n.º 823652 / 823653 na área rebaixada superior:
    − aço plano quente até 50×6 mm ou 20×15 mm;
    − aço plano frio até 50×4 mm ou 20×10 mm;
    − aço redondo e quadrado frio até 16 mm.
  • (normal) com placas de dobragem n.º 823652 / 823653 na área não rebaixada inferior:
    − aço plano quente até 100×12 mm ou 60×20 mm;
    − aço plano frio até 100×6 mm ou 50×12 mm;
    − aço redondo e quadrado quente até 30 mm;
    − aço redondo e quadrado frio até 18 mm.
  • (máximo) com placas de dobra n.º 823654 / 823655 (acessórios especiais):
    − aço L (entalhado) quente até 100×12 mm;
    − aço L (entalhado) frio até 60×8 mm;
    − cobre plano até 100×12 mm;
    − aço inoxidável até 50×8 mm.

Volumen de suministro:

Aparelho de dobra angular, incluindo:
1 bloco de fixação com fixação excêntrica,
1 placa de dobra afiada (para material até 2 mm) n.º 823652,
1 placa de dobra padrão (r 4 mm) n.º 823653,
1 placa de pressão, 1 batente de comprimento 440 mm,
1 batente de ângulo.

Nota:

Outras placas de dobra sob o n.º 823651823657.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta