Accesorios de cepillo para la rectificadora de pedestal 32 x 25 x 6 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

N.º do artigo: 822767
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Anillo de reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 822767
EAN/GTIN 9003178227676
Número do fabricante 822767
Número L L50140 2755

Descrição

Descripción:

El conjunto de anillos reductores cerrado minimiza la variedad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento. Los anillos reductores para todos los cepillos para el banco de amolar están disponibles de forma gratuita, ver tabla.

Característica:

  • Forma: 100 RR 00069 ARO REDUCTOR
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 32 x 25 x 6 mm
  • Diámetro: 32 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 6 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Minimiza la diversidad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento

Aplicación:

  • Reducción del diámetro del agujero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta