Carros de estantes con cajones

N.º do artigo: 8223
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8223
EAN/GTIN 4017976082233
Número do fabricante 8223
Número L L90080 241

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: De tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Los paneles frontales se abren. 1 caja fija y 3 cajas realizadas en paneles derivados de la madera, superficie de haya. Estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por caja 120 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Capacidad portante del piso (kg): 120
Longitud de la superficie útil (mm): 1165
Ancho de la superficie útil (mm): 755
Longitud total (mm): 1369
Ancho total (mm): 809
Altura total (mm): 1552
Alturas de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta