{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tubo com ⌀ exterior | 12 – 15 – 18 – 22 mm | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Llama | |
embalagem | Caja de chapa de acero | |
Número de segmentos de flexão | 4 | |
Número de curvadoras de tubos | 1 | |
Número de sapatas deslizantes | 4 | |
ângulo de curvatura máximo | 180 grau | |
Material do segmento de flexão | Poliamida reforzada con fibra de vidrio | |
Material da sapata deslizante | Poliamida reforzada con fibra de vidrio | |
Tipo de produto | Aparato de flexión |
Número do artigo | 822011 12-22 | |
EAN/GTIN | 4039976026925 |