Abrigo uvex blanco 64, 66

N.º do artigo: 8219016
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
Número do artigo 8219016
EAN/GTIN 4049358583427
Número do fabricante 8219016

Descrição

Descripción:

  • Abrigo
  • Modelo: 494
  • Artículo #: 82190
  • Color: blanco
  • Material: 65% poliéster, 35% algodón, 250 g/m² - tejido de sarga
  • Amplio y cómodo: Abrigo de moda con panel de botón oculto
  • Collar rever
  • Panel de botón oculto
  • 1 bolsillo en el pecho a la izquierda
  • 1 bolsillo interior en el pecho a la derecha
  • 2 bolsillos laterales con greypiping ligero en el corte biselado
  • 2 respiraderos laterales cortos
  • Espalda suave
  • Puños rectos
  • Longitud trasera aprox. 96 cm
  • Estándar Öko-Tex 100.
  • Tamaño: 40/42-64/66, 90/94 - 106/110
  • Cuidado: Lavado normal 60°C, no blanquee
  • Secado en vaso / secador posible, baja temperatura 60 ° C, proceso de secado suave
  • Planchado con una temperatura máxima de la suela de 150°C.
  • Limpieza en seco profesional con percloroetileno y/o hidrocarburos, proceso normal
  • Recargo de gran tamaño: Desde la talla 56/58 o 106/110 + 10%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta