Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Cabeça de corte com mandíbulas R1/2

N.º do artigo: 820650 R1/2

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca R1/2
⌀ do alojamento da cabeça de corte 63,5 mm
Tipo de produto Terraja de mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 820650 R1/2
Número do fabricante 479203 A

Descrição

Idóneo para:

Torneiras de roquete n.º 820300 / 820310.

Idóneo para:

Braço de roquete: Tam. C 1.1/4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta