Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética 125 x 12 x 32 mm 3 - 1,8 X V15

N.º do artigo: 820013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 820013
EAN/GTIN 9003178200136
Número do fabricante 820013

Descrição

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a diversas rectificadoras para campos de dientes estrechos o anchos gracias a los espesores de revestimiento adaptados y las formas del cuerpo portador. Así se pueden lograr geometrías superficiales perfectas. Usted consigue este producto para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 100 - 200 mm.

Característica:

  • Forma: 4B9 00348A LIJADORA
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 3 - 1,8 X V15
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 12 x 32 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Formas óptimas del cuerpo del portador para divisiones estrechas del diente
  • La mejor calidad de vanguardia

Aplicación:

  • Para molienda de aglomerado (molienda de pecho) en carburo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta