Llave de vaso con mango SwissGrip, para tornillos hexagonales, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada, codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida

N.º do artigo: 8200.5 85
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8200.5 85
EAN/GTIN 7610733068494
Número do fabricante PB 8200.5-85
Número L L60060 1316

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso con mango SwissGrip
  • Para tornillos hexagonales
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Longitud completa destornillador: 180 mm
  • Longitud de la hoja: 85 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal exterior

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta