Llave de vaso con mango SwissGrip, con extremo hexagonal, para tornillos hexagonales, con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados

N.º do artigo: 8200.S 11-180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8200.S 11-180
EAN/GTIN 7610733068647
Número do fabricante PB 8200.S 11-180
Número L L60060 1987

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso con mango SwissGrip, con extremo hexagonal
  • Para tornillos hexagonales
  • con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de las caras planas de las hojas hexagonales: 13 mm
  • Longitud completa destornillador: 300 mm
  • Longitud de la hoja: 180 mm
  • Para tornillos metálicos M: 7 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal exterior

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta