{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 19 mm | |
Largura da roda de corte | 6,25 mm | |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | |
indicado para material do tubo | Cobre; Aluminio; Inox | |
Tipo de produto | Rueda de corte |
Número do artigo | 819620 | |
EAN/GTIN | 4045197379993 | |
Número do fabricante | 819620 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rodas de corte sobresselentes para cobre / alumínio / Inox
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
3,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
566 peças em stock
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de peças | 1 | |
Revestimento | TiN | |
indicado para material do tubo | Cobre; Aluminio; Inox | VA; Aluminio; Latón; Cobre |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | 4,85 mm |
Largura da roda de corte | 6,25 mm | 6,2 mm |
⌀ da roda de corte | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Rueda de corte | Rueda de corte |