{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 26 mm | |
Largura da roda de corte | 6,25 mm | |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | |
indicado para material do tubo | Tubos de plástico y de material compuesto | |
Tipo de produto | Rueda de corte |
Número do artigo | 819610 | |
EAN/GTIN | 4045197379986 | |
Número do fabricante | 819610 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Discos de corte sobressalentes para tubos de plástico e compósitos
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
6,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
17,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
5,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
7,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
indicado para material do tubo | Tubos de plástico y de material compuesto | Tubos de plástico y de material compuesto | Cobre; Aluminio; Inox | |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm |
Largura da roda de corte | 6,25 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm |
⌀ da roda de corte | 26 mm | 51 mm | 25 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Rueda de corte | Rueda de corte | Rueda de corte | Disco de corte |