Corta-tubos INOX (VA)/cobre 64

N.º do artigo: 819501 64
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ exterior de tubo até Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da roda de corte 20 mm
para tubo com ⌀ exterior 6 mm - 64 mm

Números de identificação e classificações

Número do artigo 819501 64
EAN/GTIN 4039976020909

Descrição

Ejecución:

O design robusto de alta resistência e a orientação estável do fuso através de 2 ou 4 rolos de guia e os rolamentos precisos do disco de corte/dos rolos de guia asseguram um trabalho preciso e um corte perpendicular.

Aplicación:

Especialmente concebido para cortar tubos VA e de cobre até uma espessura máxima de parede de 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta