Corta-tubos INOX (VA)/cobre

N.º do artigo: 819475
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
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
⌀ da roda de corte 22 mm
Largura da roda de corte 8 mm
Furo da roda de corte 8 mm
para tubo com ⌀ exterior 6 mm - 65 mm
Tipo de produto Corta-tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 819475
EAN/GTIN 095691318039
Número do fabricante 31803

Descrição

Ejecución:

Design estável para cargas mais altas e cortes precisos com 6 ou 12 rolos-guia. Trabalho extremamente rápido e com poupança de energia graças aos rolos-guia com rolamentos de esferas e à roda de corte. Inclui rodas de corte de substituição.

Aplicación:

Especialmente para cortar tubos VA e C-aço galvanizados (até 3 mm de espessura de parede), mas também tubos de alumínio e cobre.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta