Destornillador SwissGrip con extremo hexagonal, para tornillos Pozidriv, con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: 8192.S 4-200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8192.S 4-200
EAN/GTIN 7610733079094
Número do fabricante PB 8192.S 4-200
Número L L60060 1596

Descrição

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip con extremo hexagonal
  • Para tornillos Pozidriv
  • con extremo hexagonal para aplicar pares de torsión elevados y aflojar tornillos apretados
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de las caras planas de las hojas hexagonales: 17 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud completa destornillador: 320 mm
  • Longitud de la hoja: 200 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8-10 mm
  • Perfil: para tornillos Pozidriv
  • Tamaño de tornillo Pozidriv: 4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta