Destornillador SwissGrip, para tornillos Phillips, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

N.º do artigo: 8190.1 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8190.1 300
EAN/GTIN 7610733216819
Número do fabricante PB 8190.1-300
Número L L60060 1749

Descrição

Descrição:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Phillips
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 5 mm
  • Longitud completa destornillador: 395 mm
  • Longitud de la hoja: 300 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5-3 mm
  • Perfil: para tornillos Phillips
  • Tamaño de tornillo Phillips: 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta