ESCUADRA DE PRECISION - CLAS.0 - 150MM

N.º do artigo: 819.150CLO
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
Tipo de produto Transportador de ángulos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 819.150CLO
EAN/GTIN 3148512052043
Número do fabricante 819.150CLO
Número L L60130 7030

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: ± 5 + h/50 µm
  • h es la altura en mm
  • De acero inoxidable
  • Bordes y superficies exteriores finamente rectificados

Característica:

  • E x E1 [mm]: 27 x 6
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 28
  • [kg]: 0,600

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta