{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 19 mm | |
Largura da roda de corte | 5 mm | |
Furo da roda de corte | 5 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 3 mm - 35 mm | |
Número de roletes-guia | 4 | |
Número de rodas de corte | 1 | |
indicado para material do tubo | Alumínio; Cobre; Aço | |
com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 818505 35 | |
EAN/GTIN | 4018754329380 | |
Número do fabricante | 60031000 |