Ejecución:
Corpo da ferramenta de plástico reforçado com fibra de vidro. Lâmina reversível substituível sem ferramenta, de aço para rolamentos de esferas de alta qualidade. Orientação ideal do tubo e corte fácil graças ao rolamento liso e aos rolos auto-ajustados. Devido à lâmina de corte com mola, não é necessário qualquer ajuste incómodo durante o corte.
Ventaja:
Uma ferramenta, duas funções, três diâmetros. Os tubos de esgoto de plástico comum podem ser facilmente e limpos separados e chanfrados em uma etapa de trabalho. Corte suave: Sem reajuste, sem rebarbação e risco reduzido de entupimento ou danos na vedação.
Aplicación:
Corta HT e muitos outros tubos de plástico com ⌀ 32, 40 ou 50 mm e uma espessura de parede de até 2,4 mm. Fácil posicionamento graças a uma vista desobstruída do ponto de separação. Após ou corte fino a partir de aproximadamente 10 mm de comprimento de secção possível.
Pieza de repuesto:
Para a lâmina de substituição, ver n.º
818191 tam. 1 e substituição do eixo de libertação rápida n.º
818192 tam. 1.