Corta-tubos universal

N.º do artigo: 818150
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
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
⌀ da roda de corte 19 mm
Largura da roda de corte 6,2 mm
Furo da roda de corte 4,85 mm
para tubo com ⌀ exterior 6 mm - 76 mm
Comprimento 245 mm - 325 mm
Largura 100 mm
Número de roletes-guia 4
Número de rodas de corte 1
Altura 40 mm
Peso 880 g
indicado para material do tubo VA; Aluminio; Latón; Cobre
com função de roquete não
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 818150
EAN/GTIN 4045197595645
Número do fabricante 818150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Design extremamente robusto para elevada resistência. Corte limpo e fiável graças aos 4 rolos-guia dispostos em série.
Corpo base de alumínio fundido. Ajuste rápido do fuso por princípio de roquete e retorno por mola. Com roda de corte de reposição n.º 818110.

Vantagem:

Vida útil longa graças à roda de corte com revestimento TiN. Trabalho de poupança de energia e tempo através de:
  • Pega ergonómica
  • Construção leve
  • Rolos de guia com rolamentos de agulhas e roda de corte
  • Rebarbadora manual amovível com lâmina S20 com revestimento TiN.

Vantagem:

Utilização multifuncional para cortar tubos VA, alumínio, latão e cobre.

Acessórios especiais:

Roda de corte sobresselente n.º 818110.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta