{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 19 mm | |
Largura da roda de corte | 6,2 mm | |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 6 mm - 54 mm | |
Comprimento | 220 mm - 280 mm | |
Largura | 85 mm | |
Número de roletes-guia | 4 | |
Número de rodas de corte | 1 | |
Altura | 40 mm | |
Peso | 720 g | |
indicado para material do tubo | VA; Alumínio; Latão; Cobre | |
com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 818130 54 | |
EAN/GTIN | 4067263125129 | |
Número do fabricante | 818130 54 |