{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 19 mm | |
Largura da roda de corte | 6,2 mm | |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 3 mm - 35 mm | |
Comprimento | 165 mm | |
Largura | 65 mm | |
Número de roletes-guia | 4 | |
Número de rodas de corte | 1 | |
Altura | 40 mm | |
Peso | 335 g | |
indicado para material do tubo | VA; Aluminio; Latón; Cobre | |
com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Cortatubos |
Número do artigo | 818100 | |
EAN/GTIN | 4045197595638 | |
Número do fabricante | 818100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Corta-tubos pequeno universal
sob pedido
Em stock
482 peças em stock
57,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
44,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Furo da roda de corte | 4,85 mm | 5 mm |
Largura da roda de corte | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ da roda de corte | 19 mm | 20 mm |
para tubo com ⌀ exterior | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Tipo de produto | Cortatubos | Corta-tubos |