Chaleco Softshell XS

N.º do artigo: 817025158900XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 817025158900XS
EAN/GTIN 7330509572092
Número do fabricante 817025158900XS
Número L L00980 6410

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, tejido softshell de 3 capas, impermeable 10 000 mm, cortaviento, transpirable 4000 g/m²/24H, 300 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descrição:

  • Chaleco soft shell en material cortaviento e impermeable
  • La excelente transpirabilidad y elasticidad del chaleco te proporcionan un máximo rango de movimiento
  • El chaleco es ajustable en el borde inferior

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta