TYROLIT Cepillos de láminas con vástago PREMIUM*** A-P01 C X 60 x 50 mm C X A-P01

N.º do artigo: 816971
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 816971
EAN/GTIN 8024406008332
Número do fabricante 816971

Descrição

Descripción:

Los pasadores de ventilador PREMIUM A-P01 C X hechos de tela corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. La disposición radial del laminillas garantiza el desgaste continuo del tejido abrasivo y la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto logra un alto rendimiento de molienda consistente. La alta flexibilidad del laminillas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y una ventilación constante durante el proceso de mecanizado, lo que significa que la superficie de trabajo solo se calienta moderadamente. Mientras que los pasadores de ventilador con caña de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente pequeñas, los abrasivo con caña de 6 mm son las herramientas de molienda más versátiles de este grupo de productos. Su alta durabilidad los predestina para una amplia gama de aplicaciones y materiales.

Característica:

  • Forma: Bolígrafo de afilado de bolsillo de tela
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C X A-P01
  • Dimensión (D x D): 60 x 50 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
  • Excelente rendimiento de molienda y resultados consistentes
  • Alta flexibilidad y adaptabilidad
  • Desarrollo térmico moderado a través de la ventilación
  • Excelente manejabilidad

Aplicación:

  • Acabado, fácil desbarbado, limpieza o preparación para el post-tratamiento (cromado, niquelado o pintura) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso como las superficies interiores de tuberías y cilindros, así como piezas de trabajo con perfiles irregulares
  • Producción y mantenimiento de máquinas (industria química, farmacéutica y alimentaria y en hospitales), desbarbado y limpieza de piezas estampadas (industria automotriz), andamios metálicos, industria del mueble para objetos de acero y acero fino, fabricación de moldes, producción de herramientas

Recomendación:

  • Tamaño de grano 60 para alta eliminación de material
  • Grano tamaño 80/120 para mecanizado universal
  • Tamaños de grano 150 a 320 para el trabajo de precisión
  • Observa el número de revoluciones máximo

Características especiales:
  • laminillas flexible para un trabajo preciso
  • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
  • La vida útil más alta y los mejores resultados de molienda

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta