Caja de herramientas 188 x 490 x 365mm

N.º do artigo: 81620009
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81620009
EAN/GTIN 4018754331611
Número do fabricante 81620009
Número L L60010 7732

Descrição

Descrição:

  • Sin función de carro
  • Carcasas de ABS
  • Bastidor de aluminio robusto con protección de parachoques
  • Dos bloqueos de inclinación bloqueables
  • Cubierta de bisagra
  • Vaciado inferior variable
  • Pies del suelo
  • Placa de recubrimiento con 15 compartimentos a presión, placa de herramientas con 22 compartimentos a presión
  • Separe el compartimento de documentos de la tapa
  • Carga útil máxima 25 kg

Característica:

  • Volumen de llenado: 27 l
  • Longitud interior: 169 mm
  • Altura mm (interior): 315 mm
  • Ancho interior: 460 mm
  • Altura mm (h): 365 mm
  • t: 188 mm
  • Peso kg: 4.000 kg
  • Anchura mm (b): 490 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta