{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Cortatubos RAPID 14001+3 | |
⌀ da roda de corte | 25 mm | |
Largura da roda de corte | 19 mm | |
Furo da roda de corte | 7,6 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 1/8″ − 1.1/4″ polegada | |
Número de roletes-guia | 0 | |
Número de rodas de corte | 3 | |
Tipo de produto | Cortatubos |
Número do artigo | 815101 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754329717 | |
Número do fabricante | 60030001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Corta-tubos com 3 rodas de corte para tubos de aço 1.1/4
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
143,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
86,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de roletes-guia | 0 | 2 |
Número de rodas de corte | 3 | 1 |
Furo da roda de corte | 7,6 mm | 7,6 mm |
Largura da roda de corte | 19 mm | 14 mm |
⌀ da roda de corte | 25 mm | 25 mm |
para tubo com ⌀ exterior | 1/8″ − 1.1/4″ polegada | 1/8 − 1,1/4 polegada |
Tipo de produto | Cortatubos | Corta-tubos |