Corta-tubos com 1 rodas de corte para tubos de aço 1.1/4

N.º do artigo: 815030 1.1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tubos até Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da roda de corte 25 mm
Largura da roda de corte 14 mm
Furo da roda de corte 7,6 mm
para tubo com ⌀ exterior 1/8″ − 1.1/4″ polegada
Número de roletes-guia 2
Número de rodas de corte 1
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 815030 1.1/4
EAN/GTIN 4045197382702
Número do fabricante 815030 1.1/4

Descrição

Ejecución:

Corpo de aço de alta qualidade, forjado; fuso resistente ao desgaste com pega de plástico. Rodas de corte para tubos de aço de aço de alta qualidade, exatamente temperados para uma longa vida útil. Rolos-guia de aço especial; cromados.

Aplicación:

Para corte de tubos limpo e em ângulo reto.
Durante o corte, a rebarba exterior é automaticamente enrolada. Após o corte, o fio pode ser cortado imediatamente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta