Enrolador e desenrolador de bobina de cabos universal X-BOARD 300

N.º do artigo: 814879 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Diâmetro Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Diâmetro 300 mm
Altura 120 mm
Peso 1,58 kg
Tipo de produto Enrolador de cabo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 814879 300
EAN/GTIN 9120045475623
Número do fabricante 10137

Descrição

Versão:

O compacto X-BOARD – XB é um enrolador e desenrolador de bobina de cabos profissional universal. Permite um trabalho sem problemas e eficiente sem a confusão de cabos. O X-BOARD – XB é compacto e leve e é adequado praticamente para todo o tipo de bobinas.
Capacidade de carga até 300 kg.

Vantagem:

Os 6 (tam. 300) ou 12 (tam. 500) pés de suporte revestidos a borracha garantem um suporte antiderrapante e seguro. Ideal para a proteção de superfícies para pavimentos já acabados.

Vantagem:

Para todos os tipos de cabos e tubos (condutores isolados, bobinas de cabos, condutas, cabos e tambores de cabos). Particularmente adequado para bobinas de cabos danificadas.

Nota:

As barras de basalto n.º 814877 podem ser usadas opcionalmente como auxiliar de centragem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta