Ejecución:
Câmara multifuncional para inspeções visuais em locais de difícil acesso. Compatível com todos os produtos RUNPOTEC com RTG ⌀ 6 mm, como PowerRex (n.º
814868), Runposticks (n.º
814877), Runpo1 (n.º
814865) e vareta de fibra ótica (n.º
814882).
- Ecrã LCD TFT a cores de 3,5 polegadas; distância de focagem 30 mm – 80 mm.
- Cabeça da câmara com 345.000 píxeis (640×480); ângulo de visão 64°.
- 6× LEDs integrados na cabeça da câmara.
- Classe de proteção IP 67 (cabeça da câmara e cabo).
- 230 V ou operação com bateria.
Aplicación:
Ideal para tubos vazios (a partir de ⌀ interior de 14 mm), tetos falsos, condutas de inspeção e condutas subterrâneas, inspeções de manutenção e de instalações.
Volumen de suministro:
1 Runpocam RC2 com cabo (30 m) incl. bobina na mala de sistema, 1 cada ficha dupla de carregamento USB de 230 V e 12 V (carro), 1 cabo USB de 3 m, 1 lâmpada de alto desempenho LED com bateria de 320 Lumen incl. cabo de carga, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 deslizador Runpogleiter com rosca frontal, 1 deslizador de sistema, 1 conjunto de retenção magnético, 1 rosca de ligação SET RTG ⌀ 6 mm, 1 gancho de retenção, 1 acessório dobrável de 12 cm, 1 acessório roscado RC2.