ESCOFINA DE ANGULO DE PRECISION

N.º do artigo: 813B.S
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
Tipo de produto Transportador de ángulos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 813B.S
EAN/GTIN 3148512047162
Número do fabricante 813B.S
Número L L60130 2253

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Transportador de acero inoxidable endurecido
  • Superficie de lectura cromada mate, no reflectante
  • Capacidad de medición 0 - 360°
  • Lectura mínima: 5 minutos de arco en el nonio
  • Diámetro de la escala: 70 mm
  • Dimensiones
  • L x A x A /: 315 x 75 x 20 mm
  • Escala giratoria con nonio y tornillo de bloqueo para la escala
  • 2 reglas cuyos extremos están biselados a 45° resp. Biselado a 60°:1 regla corta, 200 mm x 16 mm
  • 1 regla larga, 300 mm x 16 mm
  • Una regla desplazada, 85 mm x 16 mm
  • Tornillo de bloqueo para reglas deslizantes
  • Lupa
  • Base de fundición 70 mm x 30 mm
  • Suministrado en caja rígida compartimentada.

Característica:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 315
  • D [mm]: 75
  • [g]: 35

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta