{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 205 mm | |
Norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
tamanho máximo da chave | 27 mm | |
comprimento total | 8 polegada | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | temperado com precisão e com tratamento de proteção anticorrosão | |
Material | Liga de aço de alto desempenho | |
Superfície | cromado | |
Peso | 300 g | |
não produz faíscas | não | |
Mordente reversível | não | |
Escala | sim | |
Função de roquete | não | |
Manga para punho | sim | |
Tipo de produto | Chave inglesa |
Número do artigo | 813940 205 | |
Número do fabricante | 9571C |